AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2A3-M10 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 16mmq - 2A3-M10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692039954

Codice prodotto

CEM2A3-M10

Cod. produttore

2A3-M10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME