AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM42000BGY TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x10mm, GRIGIO - 42000BGY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 5600 PZ

EAN

8016692615080

Codice prodotto

CEM42000BGY

Cod. produttore

42000BGY

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).