AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM42051B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x12mm, VERDE - 42051B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Colore - Verde

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692664798

Codice prodotto

CEM42051B

Cod. produttore

42051B

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Colore:

Verde

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).