CEMBRE S.P.A. - CEM44841 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 7x10mm, GIALLO PVC99008YE - 44841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 10 mm
Altezza - 7 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692260884
Codice prodotto
CEM44841
Cod. produttore
44841
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
10 mm
Altezza:
7 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.


