AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM45044N TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45044N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM45044N TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 900 PZ

EAN

8016692837727

Codice prodotto

CEM45044N

Cod. produttore

45044N

Produttore

CEM

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.