AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM45195 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45195

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM45195 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 600 PZ

EAN

8016692478227

Codice prodotto

CEM45195

Cod. produttore

45195

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Altri

Colore:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Altezza:

17 mm

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.