AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM47097 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 7x20mm, VERDE - 47097

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM47097 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 7x20mm, VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692462752

Codice prodotto

CEM47097

Cod. produttore

47097

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

27 mm

Altezza:

18 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 18 x 27 mm. Utilizzabile con porta-targhe Telemecanique ZBZ-33 e ZBZ-35 a porta-targhe Moeller.