CEMBRE S.P.A. - CEM47098 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 8x12mm, VERDE - 47098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 32 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8016692573809
Codice prodotto
CEM47098
Cod. produttore
47098
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
32 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x32 mm


