AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM4900.13 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg13, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4900.13

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM4900.13 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg13, IP65, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692627328

Codice prodotto

CEM4900.13

Cod. produttore

4900.13

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Temperatura di esercizio:

-20...75 °C

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035