CEMBRE S.P.A. - CEM4900.29 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg29, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4900.29
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 PZ
EAN
8016692627632
Codice prodotto
CEM4900.29
Cod. produttore
4900.29
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
42 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C


