CEMBRE S.P.A. - CEM4901.M40 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M40x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4901.M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 21...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
15 PZ
EAN
8016692640914
Codice prodotto
CEM4901.M40
Cod. produttore
4901.M40
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
21...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
46 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C


