AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM49148 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x35mm, GIALLO PVC10050YE - 49148

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM49148 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x35mm, GIALLO PVC10050YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 450 PZ

EAN

8016692489797

Codice prodotto

CEM49148

Cod. produttore

49148

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

17 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C