AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM49263 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x35mm, GRIGIO - 49263

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM49263 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x35mm, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8016692615769

Codice prodotto

CEM49263

Cod. produttore

49263

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Larghezza:

48 mm

Altezza:

20 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C