AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM50010 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=12MM - 50010

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM50010 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 0.25...0.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 7000 PZ

EAN

8016692256429

Codice prodotto

CEM50010

Cod. produttore

50010

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

0.25...0.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...2.2 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.