AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM50110 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=12MM - 50110

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM50110 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...3 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8016692256597

Codice prodotto

CEM50110

Cod. produttore

50110

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...3 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.