AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM50420 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO Ø=6,0-10,0MM L=15MM - 50420

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM50420 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO Ø=6,0-10,0MM L=15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692257075

Codice prodotto

CEM50420

Cod. produttore

50420

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Diametro del cavo:

6...10 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.