CEMBRE S.P.A. - CEM5901.M12N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M12x1,5, IP65 - 5901.M12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
100 PZ
EAN
8016692639918
Codice prodotto
CEM5901.M12N
Cod. produttore
5901.M12N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
16 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
18 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-25...75 °C


