AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7032009 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg9 - 7032009

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7032009 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692590561

Codice prodotto

CEM7032009

Cod. produttore

7032009

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.411 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG9.. Controdado per pressacavo