AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7032A007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg7 - 7032A007

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7032A007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692601052

Codice prodotto

CEM7032A007

Cod. produttore

7032A007

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox in Acciaio Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2), passo Pg