AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7033AM20 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, M20x1,5 - 7033AM20

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7033AM20 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, M20x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692601168

Codice prodotto

CEM7033AM20

Cod. produttore

7033AM20

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M20X1.. Controdado per pressacavo