AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7033M50 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M50x1,5 - 7033M50

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7033M50 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M50x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692601120

Codice prodotto

CEM7033M50

Cod. produttore

7033M50

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M50X1.. Controdado per pressacavo