AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7033M63 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M63x1,5 - 7033M63

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7033M63 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M63x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8016692601137

Codice prodotto

CEM7033M63

Cod. produttore

7033M63

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M63X1.. Controdado per pressacavo