CEMBRE S.P.A. - CEM7700174WPYM Etichetta LLS-ILS 10,00x30,00 mm. in WPYM - 7700174WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692497822
Codice prodotto
CEM7700174WPYM
Cod. produttore
7700174WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.