CEMBRE S.P.A. - CEM7700414WPYM Etichetta LLS-ILS 45,00x60,00 mm. in WPYM - 7700414WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
180 PZ
EAN
8016692331324
Codice prodotto
CEM7700414WPYM
Cod. produttore
7700414WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
45 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 45 00X60 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione


