AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7702046WPYM ETICHETTA LLS-ILS 20,00X20,00 MM. IN WPYM - 7702046WPYM

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7702046WPYM ETICHETTA LLS-ILS 20,00X20,00 MM. IN WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1170 PZ

EAN

8016692584584

Codice prodotto

CEM7702046WPYM

Cod. produttore

7702046WPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Altezza:

20 mm

Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.