CEMBRE S.P.A. - CEM7900.21 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg21, IP68 - 7900.21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 10...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
8016692483566
Codice prodotto
CEM7900.21
Cod. produttore
7900.21
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
10...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
33 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


