CEMBRE S.P.A. - CEM7900.36 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg36, IP68 - 7900.36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 20...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8016692597096
Codice prodotto
CEM7900.36
Cod. produttore
7900.36
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
20...32 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
50 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
55 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


