AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7900.M12 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, M12x1,5, IP68 - 7900.M12

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7900.M12 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, M12x1,5, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 3...7 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692591650

Codice prodotto

CEM7900.M12

Cod. produttore

7900.M12

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

3...7 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

16 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

18 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).