AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.36 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg36, IP68 - 7900A.36

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.36 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg36, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 20...32 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 7 PZ

EAN

8016692596167

Codice prodotto

CEM7900A.36

Cod. produttore

7900A.36

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

20...32 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

50 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

55 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).