CEMBRE S.P.A. - CEM8400005WPYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL, 6,3x19mm - 8400005WPYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 19 mm
Confezione
25665 PZ
EAN
8016692338217
Codice prodotto
CEM8400005WPYG
Cod. produttore
8400005WPYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6.3 mm
STRISCE SEGNACAVO


