CEMBRE S.P.A. - CEM88935 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 138 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692612973
Codice prodotto
CEM88935
Cod. produttore
88935
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Marchio CEMBRE modello TAR.QUAD.MG-VRT-A PER.AD.BIANCO PVC 40X1.. Materiale di identificazione


