AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM90240 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=20 - 90240

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM90240 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.5...4.3 mm

  • Diametro del cavo - 3.4...4.3 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692452418

Codice prodotto

CEM90240

Cod. produttore

90240

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.5...4.3 mm

Diametro del cavo:

3.4...4.3 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

20 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.