AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM90420 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=15 - 90420

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM90420 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 10...25 mm

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692477978

Codice prodotto

CEM90420

Cod. produttore

90420

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

10...25 mm

Diametro del cavo:

6...10 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.