CEMBRE S.P.A. - CEM90540 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=20 - 90540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 25...70 mm
Diametro del cavo - 9...15 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
250 PZ
EAN
8016692478050
Codice prodotto
CEM90540
Cod. produttore
90540
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
25...70 mm
Diametro del cavo:
9...15 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
20 mm
Metodo di montaggio:
Ad incastro
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.


