CEMBRE S.P.A. - CEM90620 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT Ø=14-26MM. L=15 - 90620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 70...240 mm
Diametro del cavo - 14...26 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
250 PZ
EAN
8016692478098
Codice prodotto
CEM90620
Cod. produttore
90620
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
70...240 mm
Diametro del cavo:
14...26 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Metodo di montaggio:
A innesto
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.