CEMBRE S.P.A. - CEM990510N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x14mm, VERDE - 990510N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692849034
Codice prodotto
CEM990510N
Cod. produttore
990510N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le placchette MG-TAP-CCS su scheda, oltre alla funzione protettiva per porta-targhe, possono anche essere stampate.


