CEMBRE S.P.A. - CEM990788N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990788N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
400 PZ
EAN
8016692777771
Codice prodotto
CEM990788N
Cod. produttore
990788N
Produttore
CEM
TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARITemperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC rigido laminato Prefustellato sì Rivettabile sì Forma geometrica Rettangolo con angoli retti