CEMBRE S.P.A. - CEMA1-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A1-M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692038056
Codice prodotto
CEMA1-M10
Cod. produttore
A1-M10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


