CEMBRE S.P.A. - CEMA2-L5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 10mmq - A2-L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692066226
Codice prodotto
CEMA2-L5
Cod. produttore
A2-L5
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



