AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 10mmq - A2-M3

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 3

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787589

Codice prodotto

CEMA2-M3

Cod. produttore

A2-M3

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

3

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.10MMQ VITE 3MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame