CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 25mmq - A5-M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692038186
Codice prodotto
CEMA5-M4
Cod. produttore
A5-M4
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


