CEMBRE S.P.A. - CEMANE14-M6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 70mmq - ANE14-M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048239
Codice prodotto
CEMANE14-M6
Cod. produttore
ANE14-M6
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato



