AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMANE3-P14 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, P=14 SEZIONE 16mmq - ANE3-P14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16...16 mm²

  • Colore dell'isolante - Nero

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - PA (Poliammide)

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922249

Codice prodotto

CEMANE3-P14

Cod. produttore

ANE3-P14

Produttore

CEM

Sezione nominale:

16...16 mm²

Colore dell'isolante:

Nero

Materiale:

Rame

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME