AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMANE5-P16 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, P=16 SEZIONE 25mmq - ANE5-P16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Colore dell'isolante - Nero

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - PA (Poliammide)

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692039886

Codice prodotto

CEMANE5-P16

Cod. produttore

ANE5-P16

Produttore

CEM

Sezione nominale:

25...25 mm²

Colore dell'isolante:

Nero

Materiale:

Rame

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME