CEMBRE S.P.A. - CEMBF-PP16/25 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, P=17,2X2,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - BF-PP16/25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Forma spoletta piatta
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692034683
Codice prodotto
CEMBF-PP16/25
Cod. produttore
BF-PP16/25
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Forma spoletta piatta
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
14...16
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato