AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCAA10-M12 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 10mmq VITE 12 - CAA10-M12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 10...10 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 10...10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio / rame

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692553528

Codice prodotto

CEMCAA10-M12

Cod. produttore

CAA10-M12

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

10...10 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

10...10 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO