CEMBRE S.P.A. - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ - EKL4BESVCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...25 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
EAN
8016692530321
Codice prodotto
CEMEKL4BESVCE
Cod. produttore
EKL4BESVCE
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...25 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Distanza tra i fori:
16 mm
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
187.3 mm
Larghezza:
30 mm