CEMBRE S.P.A. - CEMFL10-250 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 250mm, VITE 8 SEZIONE 10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 250 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692048598
Codice prodotto
CEMFL10-250
Cod. produttore
FL10-250
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
250 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm


