CEMBRE S.P.A. - CEMG370X7.6 FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 7,6mm, NATURALE - G370X7.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 550 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016692515526
Codice prodotto
CEMG370X7.6
Cod. produttore
G370X7.6
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
370 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
550 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì