CEMBRE S.P.A. - CEMGR370X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=370X7,6MM.NERA/100PZ - GR370X7.6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692572093
Codice prodotto
CEMGR370X7.6N
Cod. produttore
GR370X7.6N
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
370 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


